ナカバヤシ
Zファイル
(1件のレビュー)
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙約100枚(64g/m
2
程度)
仕様
ユーティリティポケット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554785
ZF2231R
A4・S型
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具
165
307×235×16
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554794
ZF2231B
A4・S型
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具
165
307×235×16
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554812
ZF2231D
A4・S型
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具
165
307×235×16
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554828
ZF2241B
B5・S型
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm、綴具:金属製Z式綴具
100
268×210×16
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
42554803
ZF2231Y
A4・S型
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具
165
307×235×16
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください