天才君ファイルA4 PP

天才君ファイルA4 PP - ナカバヤシ天才君ファイルA4 PP - ナカバヤシ天才君ファイルA4 PP - ナカバヤシ天才君ファイルA4 PP - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。

サイズA4・S型材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具質量(g)240タイプタテ型寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42554864FW-01CB
920
729
802(税込)
当日出荷
42554873FW-01C
920
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 事務用ファイルに
株式会社青山

レバーの張りがちょっときついのでスムーズさが出ない 指に気をつけないと

対象商品 : 42554864
2019-09-12
用途: ファイリング
製造業

左の横クリップは資料ファイル、右の上クリップはメモ書き用紙用に使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする