ナカバヤシ
クリップボードH A4E カバータイプ
軽くて使いやすい発泡PPシリーズ
サイズ
A4
質量(g)
220
タイプ
タテ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
235×320×15
綴じ枚数
コピー用紙約30
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554898
QBCH-A4E-B
表紙:発泡PP(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属クリップ式綴具
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554907
QBCH-A4E-G
表紙:発泡PP(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属クリップ式綴具
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554882
QBCH-A4E-P
表紙:発泡PP製(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属製クリップ式綴具
¥
650
取扱い終了
42554916
QBCH-A4E-OR
表紙:発泡PP製(厚み2.0mm)二つ折り、綴具:金属製クリップ式綴具
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください