ナカバヤシ
ハンディ・クリップボードカバー
A4・B5ノートを差し込める、名刺が差し込めるスリット付
A3書類を2つ折りで収納できます。
サイズ
A4
材質
表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
質量(g)
350
タイプ
タテ
本体寸法(mm)
2つ折/W225×H314×厚20
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
バイオレット
ブラック
ブルー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555266
QBC-A401-B
ブルー
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555284
QBC-A401-D
ブラック
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
42555223
QBC-A401-R
レッド
¥
970
取扱い終了
42555232
QBC-A401-OR
オレンジ
¥
970
取扱い終了
42555248
QBC-A401-Y
イエロー
¥
970
取扱い終了
42555257
QBC-A401-G
グリーン
¥
970
取扱い終了
42555275
QBC-A401-V
バイオレット
¥
970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください