ナカバヤシ
スイングクリップファイル
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに
穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
本体寸法(mm)
タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数
コピー用紙約20(64g/程度)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555363
FQ-S4C
クリア
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
42555372
FQ-S4B
ブルー
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください