クリアブック ウォーターカラー

クリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシクリアブック ウォーターカラー - ナカバヤシ

カジュアルな半透明表紙のクリアブックシリーズです。

サイズA4・S型製本溶着式内容量1冊
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
材質
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42555433CBE3032C20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm170305×230×12
640
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555442CBE3032P20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm170305×230×12
640
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555458CBE3032B20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm170305×230×12
640
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555467CBE3032Y20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm170305×230×12
640
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555476CBE3032G20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm170305×230×12
640
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555485CBE3033C10表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm240305×230×20
840
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555494CBE3033P10表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm240305×230×20
840
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555503CBE3033B10表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm240305×230×20
840
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555512CBE3033Y10表紙:ポリプロピレン・厚み0.6mm240305×230×20
840
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555528CBE3031-5P10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm500305×230×8
1,060
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555537CBE5032-3P20表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm510305×230×15
910
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555388CBE3031C10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm100305×230×8
450
取扱い終了
42555397CBE3031P10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm100305×230×8
オープン
取扱い終了
42555406CBE3031B10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm100305×230×8
オープン
取扱い終了
42555415CBE3031Y10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm100305×230×8
オープン
取扱い終了
42555424CBE3031G10表紙:ポリプロピレン・厚み0.4mm100305×230×8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする