ナカバヤシ
クリアブック ベーシックカラー
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポケット
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555546
CB1012B-N
A3・S型
20ポケット
表紙/ポリプロピレン
表紙:1.0
560
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555555
CB1012D-N
A3・S型
20ポケット
表紙/ポリプロピレン
表紙:1.0
560
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555564
CB1022B-N
B4・S型
20ポケット
表紙/ポリプロピレン
表紙:0.8
400
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555573
CB1022D-N
B4・S型
20ポケット
表紙/ポリプロピレン
表紙:0.8
400
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555607
CB1032B-N
A4・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
250
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555616
CB1032D-N
A4・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555625
CB1032R-N
A4・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555634
CB1032G-N
A4・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555643
CB1032Y-N
A4・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
890
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
42555652
CB1033B-N
A4・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
1,480
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555668
CB1033D-N
A4・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
1,480
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555677
CB1033R-N
A4・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
1,480
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555686
CB1033G-N
A4・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
1,480
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555695
CB1033Y-N
A4・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.65
230
¥
1,480
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555704
CB1034B-N
A4・S型
60ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1
600
¥
2,060
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
42555713
CB1034D-N
A4・S型
60ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1
600
¥
2,060
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555722
CB1035B-N
A4・S型
80ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1.2
810
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555738
CB1035D-N
A4・S型
80ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1.2
810
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555747
CB1036B-N
A4・S型
100ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1.2
950
¥
3,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555756
CB1036D-N
A4・S型
100ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:1.2
950
¥
3,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555765
CB1042B-N
B5・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.7
200
¥
840
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555783
CB1043B-N
B5・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.7
330
¥
1,240
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555792
CB1043D-N
B5・S型
40ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.7
330
¥
1,240
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555582
CB1031B-N
A4・S型
10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.4
130
¥
400
取扱い終了
42555598
CB1031D-N
A4・S型
10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.4
130
¥
400
取扱い終了
42555774
CB1042D-N
B5・S型
20ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
ポリプロピレン
表紙:0.7
200
¥
570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください