クリアブック ベーシックカラー

クリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシクリアブック ベーシックカラー - ナカバヤシ

クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。

仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式内容量1冊
全14種類を絞り込む
サイズ
ポケット
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ポケット
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42555808CBE1012BA3・S型A3・20ポケット、中紙あり表紙:1570432×328×16
1,550
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555817CBE1022BB4・S型B4・20ポケット、中紙あり表紙:0.8380375×287×16
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555826CBE1031BA4・S型A4・10ポケット、中紙あり表紙:0.65160307×230×10
480
319
351(税込)
当日出荷
42555835CBE1031DA4・S型A4・10ポケット、中紙あり表紙:0.65160307×230×10
480
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555844CBE1032BA4・S型A4・20ポケット、中紙あり表紙:0.65250307×235×16
670
409
450(税込)
5日以内出荷
42555853CBE1032DA4・S型A4・20ポケット、中紙あり表紙:0.65250307×235×16
670
409
450(税込)
当日出荷
42555862CBE1033BA4・S型A4・40ポケット、中紙あり表紙:0.8430307×235×26
1,050
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
42555878CBE1033DA4・S型A4・40ポケット、中紙あり表紙:0.8430307×235×26
1,050
659
725(税込)
当日出荷
42555887CBE1034BA4・S型A4・60ポケット、中紙あり表紙:1.1640307×235×40
1,800
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555896CBE1034DA4・S型A4・60ポケット、中紙あり表紙:1.1640307×235×40
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42555905CBE1043BB5・S型B5・40ポケット、中紙あり表紙:0.8330268×210×26
1,010
609
670(税込)
当日出荷
42555914CBE1035BA4・S型A4・80ポケット、中紙あり表紙:1.1800307×235×48
2,130
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555923CBE1036BA4・S型A4・100ポケット、中紙あり表紙:1.1970307×235×58
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
42555932CBE1042BB5・S型B5・20ポケット、中紙あり表紙:0.65190268×210×16
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする