ナカバヤシ
クリアポケット替台紙
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様
A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質
ポリプロピレン
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:302×234
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42555993
CBR-A20-N
1パック(20枚)
A4×1ポケット・20枚入・中紙あり
¥
1,070
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
42556002
CBR-A50-N
1パック(50枚)
A4×1ポケット・50枚入・中紙あり
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください