ナカバヤシ
クリアポケット替台紙
サイズ
B5×1ポケット・20枚入・中紙あり
仕様
B5・26穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
130
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:262×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556018
CBR-B20-N
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください