曜日別特売

ポストカードホルダー

ポストカードホルダー - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単

仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレン質量(g)150寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556045BPR-10N-N
700
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556045
2022-01-25
用途: 年賀状等ハガキの保管

最初は近所のホームセンターで購入しました。便利なのでリピート購入、モノタロウさんで取り扱いがあって良かったです。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする