ナカバヤシ
システマティック ホルダー台紙
サイズ
A5×2ポケット・10枚入・片面・メモ欄付
仕様
A4・30穴・2穴兼用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
リフィル:300×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556054
BHR-103
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください