ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ WA4サイズ
大判のグラフ誌サイズが入ります。雑誌を切り抜いてオリジナルのスタイルブックをつくっては。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
WA4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
315×271
収納寸法(mm)
用紙:305×258
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556106
HUU-WA4CB
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください