ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ A4サイズ
一番使いでのあるA4判。企画書、見積書などビジネス用途に。パンフレットや雑誌の切り抜き、飲食店ではメニューブックにも。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
A4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
140
寸法(縦×横)(mm)
315×230
収納寸法(mm)
用紙:300×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556115
HUU-A4CB
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください