曜日別特売

超薄型ホルダーキャプチャーズ A5サイズ

超薄型ホルダーキャプチャーズ A5サイズ - ナカバヤシ

料理カードを整理したり、公共料金の領収書やレシートを分類したり、そのまま家計簿にはさんで使えます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。

サイズA5材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm質量(g)70寸法(縦×横)(mm)227×165収納寸法(mm)用紙:212×152RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556124HUU-A5CB
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする