ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ B3サイズ
ご家庭でお子様が描いた絵等の作品を折り目を付けずに保存したい時に便利です。また、ビジネスシーンでのプレゼンテーション用ホルダーとしても最適です。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B3
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
400
寸法(縦×横)(mm)
560×400
収納寸法(mm)
用紙:545×380
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556142
HUU-B3CB
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください