曜日別特売

超薄型ホルダーキャプチャーズ B4サイズ

超薄型ホルダーキャプチャーズ B4サイズ - ナカバヤシ

八ツ切画用紙や書道半紙が折らずに収納できるので各種作品の保存用ホルダーとしてお使いいただけます。また、新聞の折り込みに入っている宅配サービスなど、生活のお役立ち情報もしっかりファイルしておけます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。

サイズB4材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm質量(g)230寸法(縦×横)(mm)425×305収納寸法(mm)用紙:410×290RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556158HUU-B4CB
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする