ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ B5ワイド
保存版の特集記事などはしっかりスクラップしておけばイザという時に便利。情報収集の強い味方です。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
WB5
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
275×229
収納寸法(mm)
用紙:260×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556167
HUU-WB5CB
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください