ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ B5サイズ
週刊誌のサイズにテーマ別のファイルを作成したり、提出用に資料をまとめたりと使い道いろいろです。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B5
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
275×198
収納寸法(mm)
用紙:260×186
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556176
HUU-B5CB
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください