ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ B7サイズ
L判サイズの写真がすっきり収まります。薄いので携帯用アルバムにどうぞ。鞄の中でもかさばりません。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
B7
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
145×107
収納寸法(mm)
用紙:130×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556185
HUU-B7CB
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください