曜日別特売

超薄型ホルダーキャプチャーズ B8サイズ

超薄型ホルダーキャプチャーズ B8サイズ - ナカバヤシ

トレーディングカードも入る、ゆとりのカードサイズポケット。名刺やカードの携帯用として手帳や財布にはさんでも。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。

サイズB8材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm質量(g)12寸法(縦×横)(mm)110×83収納寸法(mm)用紙:94×70RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556194HUU-B8CB
410
339
373(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする