曜日別特売

名刺ホルダー ベーシック

名刺ホルダー ベーシック - ナカバヤシ名刺ホルダー ベーシック - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

名刺だけでなくショップカードやインスタント写真の整理に。黒台紙で紙面鮮やか。

仕様背見出しポケット付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm収納サイズ91×55mm(名刺サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556334CB5072B120枚
770
469
516(税込)
当日出荷
42556343CB5073B240枚
1,190
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556343
2020-04-22
用途: 名刺の保管
その他業種

名刺はスキャナでOCRかけて管理していますが、でも捨てられないですよね。これに入れて保管しています。コンパクトでいいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする