ナカバヤシ
名刺バインダー差し替え式
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
寸法(mm)
57×91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556352
CBM4182B-N
480
312×260×26
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42556368
CBM4185B-N
640
312×265×32
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください