曜日別特売

はがきバインダー差し替え式/120枚用

はがきバインダー差し替え式/120枚用 - ナカバヤシ

収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm
絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。

サイズA4・S型仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm質量(g)540収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26RoHS指令(10物質対応)対応ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42556422CBM4172B-N
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする