ナカバヤシ
クリアブック
サイズ
A6・S型
仕様
背見出しポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556438
CB4072-B
A6・上入れ・透明30枚・ポリプロピレン
¥
460
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
42556447
CB4073-B
A6・上入れ・透明60枚・ポリプロピレン
¥
650
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください