ナカバヤシ
書道ホルダー 半紙判
サイズ
半紙判・S型
仕様
タイトルシール付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm
質量(g)
360
収納枚数
242×332mm・40枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×272×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
20ポケット・厚み40μm・中紙あり
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556657
ホC-19B
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください