ナカバヤシ
色紙ホルダー
(1件のレビュー)
サイズ
色紙判・S型
仕様
スリップケース付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.9mm
質量(g)
320
収納枚数
275×260mm・10枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
288×284×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
10ポケット・厚み60μm・中紙なし
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556666
ホC-36B
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください