ナカバヤシ
通知表ホルダー
学校と家庭を行き来するA4サイズの通知表クリアホルダーです。ポケットは用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。表紙は中身が見える半透明タイプなので、通知表を出し入れせずにキレイに使用できます。
サイズ
A4
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
140
寸法(縦×横)(mm)
315×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
ポリプロピレン(厚み0.06mm) 横入れタイプ/7枚
収納寸法(横×縦)(mm)
300×215
製本
溶着式
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556675
SD-TU-A4CB
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください