曜日別特売

ドキュメントファイル発泡PP製

ドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシドキュメントファイル発泡PP製 - ナカバヤシ

ななめカットのポケットで収納物が探しやすい!四角い大きな表紙で中身をしっかり保護!
伸縮するので省スペース
クリアホルダーも入るポケットサイズ
インデックスシート付き
持ち手が付いて持ち運びが簡単!
引き出しにも入る便利なサイズ!

質量(g)370収納枚数コピー用紙約260枚(64g/m2程度)(1ポケット約20枚収納)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットA4・13ポケット・ポリプロピレン製本溶着式内容量1冊
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42557095DF-A401E-BPA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557104DF-A401E-TBA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557113DF-A401E-AOA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557122DF-A401E-OGA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557138DF-A401E-WBA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557147DF-A401S-BPA4・S型317×258×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557156DF-A401S-TBA4・E型260×317×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557165DF-A401S-AOA4・S型317×258×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557174DF-A401S-OGA4・S型317×258×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557183DF-A401S-WBA4・S型317×258×25
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする