ポイホルダー A4ワイド

ポイホルダー A4ワイド - ナカバヤシポイホルダー A4ワイド - ナカバヤシ

ワイドポケットクリアホルダーがそのまま入る!両端に余裕があるので、A4サイズのクリアホルダーの出し入れがスムーズです。ハーフポケットクリアホルダーが取り出しやすい!ポケットに入れたまま書類の確認可能! インデックス分類に便利なインデックス付き!各ポケットに付いています。※インデックスシール付
クリアホルダーまとめます。

サイズA4材質表紙:ポリプロピレン・厚み約0.70mm・ゴムバンド付き内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
質量(g)
収納枚数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42557226CB5034BA4ワイド・8ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き230クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚収納)315×265×16
900
669
736(税込)
当日出荷
42557244CB5034CA4ワイド・8ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き230クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚収納)315×265×16
900
669
736(税込)
当日出荷
42557192CB5033BA4ワイド・4ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き170クリアホルダー4枚・A4コピー用紙約80枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚)315×265×10
550
取扱い終了
42557208CB5033CDA4ワイド・4ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き170クリアホルダー4枚・A4コピー用紙約80枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚)315×265×10
550
取扱い終了
42557217CB5033CA4ワイド・4ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き170クリアホルダー4枚・A4コピー用紙約80枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚)315×265×10
550
取扱い終了
42557235CB5034CDA4ワイド・8ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き230クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚収納)315×265×16
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする