証書ファイルCタイプ スエードA4
二つ折りタイプ ビニールクロス/片面パッド入 1冊透明パック入
ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。
サイズA4判
タイプタテ型
材質表紙クロス:ビニールペーパー(皮革調型押し)、パッド:片面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙(クリーム) 、コーナー:塩化ビニール
寸法(mm)210×305/440×305
寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15
グリーン購入法適合
内容量1冊
証書ファイル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07