ロジカル・エアーノート(方眼)

ロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼) - ナカバヤシ

ふんわり軽いノートできました。
ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」
従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。

サイズセミB5方眼罫枚数30製本糸綴じ背クロス材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
罫幅(mm)
枚数
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42557463HB5-H502-B1冊53096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557472HB5-H502-P1冊53096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557488HB5-H502-Y1冊53096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557497HB5-H502-G1冊53096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557506HB5-H502-V1冊53096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557515HB5-H101-B1冊103096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557524HB5-H101-P1冊103096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557533HB5-H101-Y1冊103096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557542HB5-H101-G1冊103096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42557558HB5-H101-V1冊103096179×252×3
210
179
197(税込)
5日以内出荷
42557567HB5-H101-5P1パック(5冊)1030480179×252×15
800
619
681(税込)
5日以内出荷
24803574HB5-H502-5P1パック(5冊)530480179×252×15
800
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする