曜日別特売

シンクノートA4タテ ロジカルA罫

シンクノートA4タテ ロジカルA罫 - ナカバヤシ
サイズA4方眼枚数40製本糸綴じ・クロス貼り材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2質量(g)255寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42558066ノ-A406A-WNA4方眼740ホワイト
390
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
42558057ノ-A406ST-NNA4方眼740グレー
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする