曜日別特売

ロジカルルーズリーフ

ロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシロジカルルーズリーフ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)
サイズA4穴数30穴枚数50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42558328LL-A401A7ロジカルA罫(7mm)
400
329
362(税込)
当日出荷
42558337LL-A401B6ロジカルB罫(6mm)
400
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42558328
2020-09-25
用途: 研究ノート

試しに買ってみました。ノートの使い方に応用力のある人なら試しに買ってみてもいいかもしれません。設計者が想像もできないような有効な使い方があるかもしれません。但し、注意することは注文を確定する前にB5とA4を勘違いしないよう再確認しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする