ナカバヤシ
カラースイング B5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙
質量(g)
600
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42559326
ノ-305CA
セミB5
30
A罫
7
¥
980
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559335
ノ-305CB
セミB5
30
B罫
6
¥
980
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください