ナカバヤシ
ロジカルバインダーノート A4ワイド
たくさん入るワイドタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
仕様
インデックスシール付
材質
表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)30穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・36行・20枚・30穴
サイズ
A4
質量(g)
250
タイプ
タテ型
穴数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
250×324×27
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42559816
BN-A402A-P
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
42559825
BN-A402A-B
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
42559834
BN-A402A-G
¥
1,080
取扱い終了
42559843
BN-A402A-OR
¥
850
取扱い終了
42559852
BN-A402A-Y
¥
850
取扱い終了
42559868
BN-A402A-C
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください