ナカバヤシ
ソフトラインノート A7
本文を切り取り線でカットできます。
携帯に便利な超ミニサイズ。
材質
本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙
質量(g)
25
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
74×105×4
行数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42559956
ノS-12-1
A7
40
A罫
7
レッド
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42559965
ノS-12-3
A7
40
A罫
7
スカイ
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
42559974
ノS-12-6
A7
40
A罫
7
グレー
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください