ナカバヤシ
ロジカルスタディノート方眼
サイズ
セミB5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・30枚 、表紙:コートボール紙
枚数
30
罫
方眼
罫幅(mm)
5
製本
糸綴じ背クロス
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42560026
NB5-H5B
1冊
120
175×252×3
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42560087
NB5-H5-5P
1パック(5冊)
600
175×252×15
¥
810
取扱い終了
返品不可
代替品有
42560035
NB5-H5G
1冊
120
175×252×3
オープン
取扱い終了
42560044
NB5-H5Y
1冊
120
175×252×3
オープン
取扱い終了
42560053
NB5-H5P
1冊
120
175×252×3
オープン
取扱い終了
42560062
NB5-H5V
1冊
120
175×252×3
オープン
取扱い終了
42560078
NB5-H5-3P
1パック(3冊)
360
175×252×9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください