曜日別特売

ロジカルスタディノート方眼

ロジカルスタディノート方眼 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)
仕様科目シール1枚付(英習罫にはつきません)材質本文:上質紙・70g/m2・30枚 、表紙:コートボール紙質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)175×252×3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560096NB5-H10BセミB530方眼10
160
139
153(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 採寸描画が可能な企画用ノートとして支給
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

方眼ノートは文具店にいつでも在庫しているわけではないため、定期的にモノタロウで多めに購入しておいて、スタッフへの供給に支障ないようにしています。方眼紙であるため、デザインやアイデア出しの折に、寸法を想定した具象描画が可能であるため、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする