方眼 5ミリ罫 FSC認証製品

方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ方眼 5ミリ罫 FSC認証製品 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

両面表紙仕様で左右どちらからでもご使用いただけます。タイトル欄がフリーになっているので名前やタイトルを自由に書けます。

サイズセミB5仕様科目シール1枚付材質本文:FSC認証紙・70g/m2・30枚 、表紙:FSC認証紙質量(g)125枚数30寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3方眼罫幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロスFSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560148COC-NB5-H5A-3ウサギ
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
42560157COC-NB5-H5A-4ゾウ
220
199
219(税込)
5日以内出荷
42560166COC-NB5-H5A-5パンダ
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
42560175COC-NB5-H5A-6ライオン
220
199
219(税込)
5日以内出荷
42560184COC-NB5-H5A-7キリン
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
42560193COC-NB5-H5A-8リス
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
42560202COC-NB5-H5A-10トナカイ
220
199
219(税込)
5日以内出荷
42560218COC-NB5-H5A-9ラッコ
220
199
219(税込)
5日以内出荷
42560123COC-NB5-H5A-1ペンギン
220
取扱い終了
42560132COC-NB5-H5A-2ハリネズミ
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42560132
2019-02-28
用途: こどもの学習用
医療・福祉・介護関連業

スーパーで購入するよりもお安く買えてありがたいです。このシリーズは動物がついていて可愛いらしのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする