レベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルー

レベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルー - ナカバヤシ
(4件のレビュー)

水平測量罫(横22行)
水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。

種類レベル材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560376LBN-SA601L-DB
240
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 現場打ち合わせノート

ハードカバーが上部で現場での記入時に安定して書き込む事ができる。スリムサイズで持ち歩き、ポケットに入れても邪魔にならない。

対象商品 : 42560376
2021-01-11
用途: メモのために使います。
日経地所不動産業

とても使いやすく、便利で、何処でも書き易くとても良かった。

対象商品 : 42560376
2020-06-23
用途: こちらが少し安い

建築現場で仕事しているポケットの中には必ず野帳を一冊入れるようにしている
B6ノートなんかも試してみたけど このサイズでこの硬さがないと妙に使い辛い
いつも買ってたコクヨのものよりも硬さは変わらないけど 背中の折り目の付き方が違う ここはコクヨのが良い
でも 年間数十冊使うので安いのはとてもありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 42560376
2020-12-06
用途: 農作物の生育調査、会議体での議事録
農・林・水産業

紙質は問題ないです。紐とじでまとめられている紙数が多い?ため、開いたときにフラットになりにくい時があります。現場で使うときに、少し使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする