ナカバヤシ
エコメモパッド A6・無地・100枚
本文/古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙
表紙/古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
たっぷり使えるエコロジーなメモです。
サイズ
A6
材質
本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙・64g/m
2
・無地・100枚、表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
質量(g)
110
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×9
罫
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
製本
天ノリ
エコマーク認定番号
18 112 219
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42560464
メテG-1
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください