曜日別特売

クロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パック

クロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パック - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

ナカバヤシの[クロスラインノート]は、文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった、新しいノートシリーズです。1.段落が揃う。
行に対して垂直のタテのラインには、行に目印となる「クロスライン」が入ります。本文の先頭の段落を合わせて、段落を設定することが可能です。2.図、表の作成。
行と「クロスライン」は同間隔のため、正方形で認識でき、図形の作成に便利です。3.ページを分割。
ページ上下のメモリをタテラインに合わせることで、ページを3分割、又は4分割にすることが可能です。

サイズセミB5罫幅(mm)7行数30A罫枚数30材質表紙:コートボール紙、本文:上質紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560857ノS-58A-5P
498
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 受注受け
株式会社門倉商店

スヌーピーの絵柄で5冊でお買い得でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする