ナカバヤシ
フリーダイアリー 厚型
(1件のレビュー)
サイズ
変形A6
材質
本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート
質量(g)
130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×140×14
製本
無線綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42561548
PB-352-P
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
42561566
PB-352-D
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42561532
PB-352-B
¥
690
取扱い終了
42561557
PB-352-OR
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください