ナカバヤシ
市販手帳 パルソナー
(1件のレビュー)
サイズ
変形A6
材質
本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビ
質量(g)
130
寸法(横×縦)(mm)
90×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42561602
PB-351-1
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
42561618
PB-351-2
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください