ナカバヤシ
セラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
設定(等分布)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×358×177(折りたたみ状態48)
有効内寸法(mm)
W228×D325×H160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42562476
CFC-TC301KB
11.8
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
42562485
CFC-TC-301KG
11.8
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
42562494
CFC-TC-301KO
11.8
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
42562503
CFC-TC-301KP
11.8
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42562512
CFC-TC-301KY
11.8
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください