ナカバヤシ
セラピーキッズカラー折りたたみコンテナ蓋付
おもちゃの整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
設定(等分布)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
359×483×248(折りたたみ状態61)
有効内寸法(mm)
W324×D449×H230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42562528
CFC-TC-501KB
33
ブルー
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
42562537
CFC-TC-501KG
33
グリーン
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42562546
CFC-TC-501KO
33
オレンジ
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42562555
CFC-TC-501KP
33
ピンク
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42562564
CFC-TC-501KY
33
イエロー
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください