ナカバヤシ
キャパティ フレックスコンテナ
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン樹脂等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42562652
CFC-301R
11.8
250×350×170
228×325×160
レッド
42
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
42562668
CFC-301B
11.8
250×350×170
228×325×160
ブルー
42
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
42562677
CFC-301G
11.8
250×350×170
228×325×160
グリーン
42
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
42562686
CFC-301Y
11.8
250×350×170
228×325×160
イエロー
42
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
42562713
CFC-501G
33
348×474×240
324×449×230
グリーン
53
¥
3,370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
42562695
CFC-501R
33
348×474×240
324×449×230
レッド
53
¥
3,370
取扱い終了
42562704
CFC-501B
33
348×474×240
324×449×230
ブルー
53
¥
3,370
取扱い終了
42562722
CFC-501Y
33
348×474×240
324×449×230
イエロー
53
¥
3,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください