ナカバヤシ
A4レターケース 仕切 浅5段
(1件のレビュー)
浅5段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様
タイトルシール、本体すべり止め付
サイズ
A4
材質
本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)
2
引出し数
浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※仕切り板は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563158
A4E-S5B
黒
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42563167
A4E-S5W
白
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください