ナカバヤシ
A4レターケース 仕切
(1件のレビュー)
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様
タイトルシール、本体すべり止め付
材質
本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
サイズ
A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ
浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
引出し数
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563194
A4E-SC5B
423-2135
2.6
浅3深2段
浅3深2段
浅3・深2段
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
42563185
A4E-SC6B
423-2143
2.7
浅5深1段
浅5深1段
浅5・深1段
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください